PSDON 4040S-25-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky

Artiklové číslo: 3603286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DOVEIQTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603286
    EAN / GTIN 7291075450187
    Číslo výrobce 3603286
    L-číslo L23990 644

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 51,5 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Neutrální
    • Funkcní délka (LF) 250 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21 mm
    • Délka hlavy (LH) 51.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 2509
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
    • Výška dríku (H) 40 mm
    • Šírka stopky (B) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku