PTGNR 2525M-16X Nástroje pro vnější soustružení s pákovým zámkem s úhlem náběhu 91° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3603256
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603256
EAN / GTIN 7291075331509
Číslo výrobce 3603256
L-číslo L23990 1475

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku