A32T SVUCL-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3603132
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603132
EAN / GTIN 7291075065541
Číslo výrobce 3603132
L-číslo L23990 516

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin dělení 40 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku