SVPCR 1616K-11S Držák nástrojů s úhlem náběhu 117° pro 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3603099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603099
EAN / GTIN 7291075303193
Číslo výrobce 3603099
L-číslo L23990 91

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISOTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku