DDJNL 12-3B R-svorky s úhlem nastavení 93° nesoucí 55° negativní kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3602965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602965
EAN / GTIN 7291075192728
Číslo výrobce 3602965
L-číslo L23990 1309

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 1,18″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 1.18″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 33.
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku