CF5 A-SVXCR-43100-22 Vrtací hlavy pro destičky VCGT 2205 s rozhraním CLICKFIT CF5 pro obrábění hliníkových kol

Artiklové číslo: 3602901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CLICKFIT
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602901
EAN / GTIN 7291075275520
Číslo výrobce 3602901
L-číslo L23990 617

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 62 mm, dělící Dmin 40 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 62 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 75 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky