PWLNL 16-4X Držák s pákovým zámkem pro vnější soustružení s břitovými destičkami HELITURN LD WNMX nebo WNMG Trigon

Artiklové číslo: 3602891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELITURNLD
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602891
    EAN / GTIN 7291075260830
    Číslo výrobce 3602891
    L-číslo L23990 1276

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,18″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
    • Délka hlavy (LH): 1.18″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMX 45. WNMG 43.
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku