A-PCLNR 16-4X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro břitové destičky CNMX

Artiklové číslo: 3602746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602746
EAN / GTIN 7291075260281
Číslo výrobce 3602746
L-číslo L23990 1985

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,97″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.65″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.97″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2″
  • Výška dríku (H): 0.91″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku