DDJNR 12-3B Utensili con fissaggio a staffa per inserti negativi rombici a 55°

Artiklové číslo: 3602564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602564
    EAN / GTIN 7291075192698
    Číslo výrobce 3602564
    L-číslo L23990 1070

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 1,18″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
    • Funkcní šírka (WF): 1″
    • Délka hlavy (LH): 1.18″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DNMG 33.
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -7 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku