SLBNL 4040R-22 TANG Upínací držák s úhlem náběhu 75° pro vnější obrábění s tangenciálně šroubovanými destičkami

Artiklové číslo: 3602556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602556
EAN / GTIN 7291075211726
Číslo výrobce 3602556
L-číslo L23990 1212

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 2210 R/L
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku