C4 SVJCL-27050-11 Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem vůle 7°

Artiklové číslo: 3602478
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CAMFIX
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602478
    EAN / GTIN 7291075201628
    Číslo výrobce 3602478
    L-číslo L24230 67

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 50 mm
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
    • Celková délka (OAL) 74 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku