SLANL 4040R-22 TANG Držáky nástrojů pro tangenciálně upnuté destičky LNMX

Artiklové číslo: 3602400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELITURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602400
EAN / GTIN 7291075174359
Číslo výrobce 3602400
L-číslo L23990 995

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 40 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 200 mm
  • Funkcní šírka (WF) 47 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 2210
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku