E16 STFCR-11 HEAD Vyměnitelné soustružnické hlavy se šroubovým upínáním pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 7° pro upnutí na karbidovou stopku

Artiklové číslo: 3602214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602214
    EAN / GTIN 7291075178319
    Číslo výrobce 3602214
    L-číslo L23990 350

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 15 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 9 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 110202-F3P
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 37 mm
    • Výška dríku (H) 15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku