E16R SDUCL-07 Vrtací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3602168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602168
EAN / GTIN 7291075065022
Číslo výrobce 3602168
L-číslo L23990 319

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku