MG 08-STFPR-09X Plně tvrdokovové vyvrtávací lišty pro pozitivní destičky TPGX pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3602009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602009
    EAN / GTIN 7291075163896
    Číslo výrobce 3602009
    L-číslo L23990 286

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upínání 9,5 mm, celková délka (OAL) 79 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 4.9 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 730-L
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.5 mm
    • Celková délka (OAL) 79 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku