A08J SWUCR-02 Vyvrtávací tyče pro obrábění malých průměrů s pozitivními trigonovými destičkami WCGT

Artiklové číslo: 3601997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601997
EAN / GTIN 7291075161816
Číslo výrobce 3601997
L-číslo L23990 281

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 8,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 7,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WCGT 020102L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.7 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku