E10M STFPR-09X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3601991
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601991
    EAN / GTIN 7291075161717
    Číslo výrobce 3601991
    L-číslo L23990 275

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 5.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 090202T
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10.9 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
    • Výška dríku (H) 9 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku