E08K SWUCR-02 Vyvrtávací tyče pro obrábění malých průměrů s pozitivními trigonovými destičkami WCGT

Artiklové číslo: 3601988
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601988
EAN / GTIN 7291075161786
Číslo výrobce 3601988
L-číslo L23990 46

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin oddělování 8,7 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 7,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WCGT 020102L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8.7 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku