A16Q STFPR-11X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3601986
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601986
    EAN / GTIN 7291075161694
    Číslo výrobce 3601986
    L-číslo L23990 260

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací lišty, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin upichování 17,3 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 14 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 8.8 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 110302T
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 17.3 mm
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5 Stupne
    • Výška dríku (H) 14 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku