E-STLPR 12-3 Šroubové vyvrtávací lišty pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°, karbidová stopka s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3601978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601978
EAN / GTIN 7291075152104
Číslo výrobce 3601978
L-číslo L23990 1294

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,815″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.42″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 321
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.815″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky