S-SCLCR 8-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 3601970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601970
    EAN / GTIN 7291075123463
    Číslo výrobce 3601970
    L-číslo L23990 1496

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,622″, Celková délka (OAL) 6″, výška boku (H) 0,46″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.35″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.622″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -7 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1″
    • Výška dríku (H): 0.46″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku