E-SWUBR 5-5 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Artiklové číslo: 3601956
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601956
EAN / GTIN 7291075093391
Číslo výrobce 3601956
L-číslo L23990 1237

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,312″, minimální průměr díry (DMIN) 0,33″, Celková délka (OAL) 5″, výška boku (H) 0,291″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.33″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.291″

Vhodné produkty

Břitové destičky