E-SCLCR 10-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 3601949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601949
EAN / GTIN 7291075123456
Číslo výrobce 3601949
L-číslo L23990 1199

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,787″, Celková délka (OAL) 8″, výška boku (H) 0,575″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.575″

Vhodné produkty

Břitové destičky