SVVNN 16-2.5F SVJNL 10-2,5F držáky se šroubovým zámkem pro vysokou tuhost nesoucí 35° negativní břitové destičky pro profilovací aplikace

Artiklové číslo: 3601928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601928
    EAN / GTIN 7291075147131
    Číslo výrobce 3601928
    L-číslo L23990 1968

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,03″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Neutrální
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1/2″
    • Délka hlavy (LH): 1.03″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.281″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VN 2.5
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku