SVVNN 1616H-12F SVJNL 10-2,5F držáky se šroubovým zámkem pro vysokou tuhost nesoucí 35° negativní břitové destičky pro profilovací aplikace

Artiklové číslo: 3601912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601912
    EAN / GTIN 7291075147094
    Číslo výrobce 3601912
    L-číslo L23990 1654

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 26 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Neutrální
    • Funkcní délka (LF) 100 mm
    • Funkcní šírka (WF) 8 mm
    • Délka hlavy (LH) 26 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.15 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 12T3
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku