CRGNL 3225P-12CE Upínací držáky pro keramické kulaté negativní břitové destičky

Artiklové číslo: 3601859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601859
EAN / GTIN 7291075113518
Číslo výrobce 3601859
L-číslo L23990 698

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RNGN 120700
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku