S25R PQFNL-12 Vyvrtávací tyče pro negativní, čtvercové břitové destičky s úhlem řezu 80°

Artiklové číslo: 3601568
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601568
    EAN / GTIN 7291075064278
    Číslo výrobce 3601568
    L-číslo L23990 607

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 120408-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku