Konzole pro středicí svěrák 80

Artiklové číslo: 360152 80
Sleva
24506,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 80
Délka 250 mm
Šířka 120 mm
Výška 125 mm
Rozteč upínacích čepů 200 mm
Počet otvorů pro upínací čepy 2
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360152 80
EAN / GTIN 4045197678188
Číslo výrobce 360152 80

Popis

Provedení:

S otvory pro upínací čepy č. 360025 18M16. Alternativní upevnění pomocí upínacích příložek nebo šroubu M12 do T-drážky. Schéma upevňovacích otvorů pro upínací systém přes nulový bod GARANT ZeroClamp (rozteč 200 mm).

Použití:

  • 5stranné obrábění ve vícenásobných obráběcích centrech.
  • Jako hospodárné řešení s použitím upínacího systému GARANT ZeroClamp nebo u paletizačních, popř. automatizačních systémů.

Materiál:

Ocel

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360130.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku