PQFNL 2020K-12 Držák pro čelní soustružení s pákovým zámkem nesoucí negativní břitové destičky se čtyřmi břity 80°.

Artiklové číslo: 3601402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601402
    EAN / GTIN 7291075062694
    Číslo výrobce 3601402
    L-číslo L23990 1407

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 26 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 125 mm
    • Funkcní šírka (WF) 25 mm
    • Délka hlavy (LH) 26 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 1204
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku