BBN 10-3 Šroubové vyvrtávací lišty pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3601374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601374
    EAN / GTIN 7291075096415
    Číslo výrobce 3601374
    L-číslo L23990 972

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,709″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,58″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.36″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 321
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.709″
    • Celková délka (OAL): 7″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): 5 Stupne
    • Výška dríku (H): 0.58″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku