MTJNL 16-4W Soustružnické nástroje s klínovým zámkem s úhlem náběhu 93° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3601373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601373
EAN / GTIN 7291075092486
Číslo výrobce 3601373
L-číslo L23990 1835

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 43
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku