S-MWLNL 20-4W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601365
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601365
    EAN / GTIN 7291075088656
    Číslo výrobce 3601365
    L-číslo L23990 954

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,46″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,14″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.77″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.46″
    • Celková délka (OAL): 14″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.77″
    • Výška dríku (H): 1.14″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku