S-MWLNL 16-4W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601362
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601362
    EAN / GTIN 7291075088625
    Číslo výrobce 3601362
    L-číslo L23990 935

    Popis

    Opis:

    Indexable Internal Turning Tools ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.22″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Shank Height (H) 0.91″

    Cecha szcz.:

    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Width (WF): 0.64″
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.22″
    • Overall Length (OAL): 12″
    • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.38″
    • Shank Height (H): 0.91″

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku