A-MWLNR 16-3W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601343
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601343
    EAN / GTIN 7291075088441
    Číslo výrobce 3601343
    L-číslo L23990 853

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,18″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.64″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 3-1-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.18″
    • Celková délka (OAL): 12″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″
    • Výška dríku (H): 0.91″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku