A25R MWLNR-06W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601301
    EAN / GTIN 7291075037111
    Číslo výrobce 3601301
    L-číslo L23990 464

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 06T304-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 34 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku