{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 120 mm | |
Upínací síla | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Krouticí moment | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
Maximální zdvih | 4 mm | |
Upínací šroub | TX30 | |
Šroub ramena OK1 | 4 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360115 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555427 | |
Číslo výrobce | 360115 120 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |