S20R STLPR-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 11°

Artiklové číslo: 3601061
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3601061
    EAN / GTIN 7291075065398
    Číslo výrobce 3601061
    L-číslo L23990 586

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 18 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 160304
    • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 21.5 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 63 mm
    • Výška dríku (H) 18 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku