STGCR 1212F-11 Nástroje se šroubovým zámkem s úhlem náběhu 91°, nesoucí trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3601028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601028
EAN / GTIN 7291075074482
Číslo výrobce 3601028
L-číslo L23990 1558

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 13 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Délka hlavy (LH) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TC 1102
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku