Provedení:
nesestavený
Popis:
Trubková ocelová konstrukce, prášková barva, odolná povrchová ochrana, odolná proti nárazu a poškrábání. 2 police z odvozeného dřeva s červeným plastovým povrchem. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 230, 735
Celková délka (mm): 1115
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1030
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3