{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 48 mm | |
Materiál | Ocel F | |
Délka | 58 mm | |
Výška | 49 mm | |
Šířka | 29 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360090 48STAHL | |
EAN / GTIN | 4045197482525 | |
Číslo výrobce | 360090 48STAHL |