S10L SCLCL-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Artiklové číslo: 3600840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600840
EAN / GTIN 7291075064483
Číslo výrobce 3600840
L-číslo L23990 392

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upínání 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky