{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 48 mm | |
Upínací síla | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Krouticí moment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
Maximální zdvih | 3 mm | |
Upínací šroub OK | 6 mm | |
Šroub ramena OK1 | 4 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360084 48 | |
EAN / GTIN | 4045197482402 | |
Číslo výrobce | 360084 48 |