PCLNR 3232P-12 Nástrojový držák s kloubovým upínáním pro negativní kosočtvercové 80° destičky

Artiklové číslo: 3600694
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600694
EAN / GTIN 7291075062274
Číslo výrobce 3600694
L-číslo L23990 1768

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 27,6 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 40 mm
  • Délka hlavy (LH) 27.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMG 1204
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku