Žebřík GRP bez příčky 6 stupňů

Artiklové číslo: 36006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 6
Materiál GFK
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36006
EAN / GTIN 4031405360068
Číslo výrobce 036006

Popis

Popis:

  • Příčkový žebřík z GRP
  • Tyče a příčle z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • Čtvercové příčle 28 x 29 mm drážkované na obou stranách
  • Bez plniv
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Testováno do 28 000 v podle normy DIN EN 61478:2002 kategorie 1
  • GRP příčná lišta s protiskluzovou vodičovou botou v optimální šířce k vybranému produktu
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 1920 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 6 příček
  • Výška schůdku/příčku: 29 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 28 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku