MTJNL 16-3W-M Soustružnické nástroje s klínovým zámkem s úhlem náběhu 93° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3600582
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3600582
    EAN / GTIN 7291075092479
    Číslo výrobce 3600582
    L-číslo L23990 1006

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1-1/4″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
    • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 33
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku