Těsnicí sada 90 mm

Artiklové číslo: 360044 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínacího hrnce (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Těsnění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360044 90
EAN / GTIN 4062406182557
Číslo výrobce 360044 90

Popis

Vhodné pro:

Upínací hrnce č. 360040.

Rozsah dodávky:

1× O-kroužek 19×3 mm
1× O-kroužek 88×1 mm
1× spojovací vsuvka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku