CTFPL 1616H-11 Nástrojový držák Clamp Lock s úhlem hřbetu 11° pro břitové destičky pro čelní obrábění.

Artiklové číslo: 3600173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600173
EAN / GTIN 7291075042719
Číslo výrobce 3600173
L-číslo L23990 754

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 16 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku