CSSPR 2020K-12 Nástrojový držák Clamp Lock s úhlem hřbetu 11° pro čtyřhranné destičky pro podélné a čelní soustružení.

Artiklové číslo: 3600138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600138
EAN / GTIN 7291075042689
Číslo výrobce 3600138
L-číslo L23990 1703

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 26 mm, celková délka (OAL) 133,3 mm, délka nástroje (LPR) 36,1 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMR 1203
  • Celková délka (OAL) 133.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 36.1 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku