Kleště pro osazování elektronických součástek s vícesložkovými návleky 125 mm

Artiklové číslo: 36 22 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Číslo výrobce 36 22 125
L-číslo L70010 1668

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější montážní a opravárenské práce v elektronice
  • pro ohýbání a odřezávání konců drátů na součástech
  • přesným kloubem
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • zrcadlový lesk poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • pro ohýbání a odřezávání pod deskou na délku 1,6 mm

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 1,2 mm
  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,0 mm
  • Tloušťka hrotu (W4): 4,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 11,0 mm
  • Šířka rukojeti: 7,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 18,0 mm
  • Použití: Zkraťte drát na 1,6 mm a ohněte jej
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku