Kleště pro osazování elektronických součástek s vícesložkovými návleky 130 mm

Artiklové číslo: 36 12 130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36 12 130
EAN / GTIN 4003773016861
Číslo výrobce 36 12 130
L-číslo L70010 802

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější montážní a opravárenské práce v elektronice
  • pro ohýbání a odřezávání konců drátů na součástech
  • přesným kloubem
  • hladké úchopové plochy
  • Pečlivě odjehlené hrany
  • dvojitá pružina s nízkým třením pro hladké a rovnoměrné otevírání
  • zrcadlový lesk poskytuje dobrou ochranu proti korozi v kombinaci s jemným olejovým filmem - žádné poruchy v obvodu způsobené odlupováním chromovaných dílů
  • ohnout oblouk pro vzdálenost k desce

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Tloušťka hrotu (W4): 6,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 12,0 mm
  • Šířka rukojeti: 5,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 23,0 mm
  • Použití: Ohýbání drátěného profilu
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku